ねじ切りキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容16mmチップ×各1個(16 ER A60 P25C/16 ER G60 P25C16 ER 0.75 ISO P25C/16 ER 1.0 ISO P25C16 ER 1.25 ISO P25C/16 ER 1.5 ISO P25C16 ER 1.75 ISO P25C/16 ER 2.0 ISO P25C16 ER 2.5 ISO P25C/16 ER 3.0 ISO P25C)ねじ切りバイト(SER 2020 K16)×1本 仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(100-200m/min)高炭素鋼(80-160m/min)合金鋼・調質鋼(50-120m/min)鋳鋼(90-150m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 注文コード06804226 品番KEG20
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は勝手・セット内容・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-200m/min)
高炭素鋼(80-160m/min)
合金鋼・調質鋼(50-120m/min)
鋳鋼(90-150m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容
16mmチップ×各1個
(16 ER A60 P25C/16 ER G60 P25C
16 ER 0.75 ISO P25C/16 ER 1.0 ISO P25C
16 ER 1.25 ISO P25C/16 ER 1.5 ISO P25C
16 ER 1.75 ISO P25C/16 ER 2.0 ISO P25C
16 ER 2.5 ISO P25C/16 ER 3.0 ISO P25C)
ねじ切りバイト(SER 2020 K16)×1本
種別外径用(右勝手)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする