ノーブランド
ノーブランドの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ノーブランドの PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド手締めストッパー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06806457
品番
TPP-155 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15.5
質量(kg)
4
色
青
長さ(m)
1000
引張強度(kg)
100
破断伸度(%)
20
入数
1セット(5巻入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06806457
TPP-155 B
03356455
-
PPバンドESSタイプ(ストッパー用)
積水樹脂
1セット(5巻)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーに違いがあります。