袋入り鉄工ドリル(5本入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長・シャンク径など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
全長(mm)
142
シャンク径(mm)
10.7
注文コード
06810330
品番
014376
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

1袋5本入りです。喰いつきが良いXシンニング加工です。鉄・アルミ・木材に使用可能です。

用途
鉄・アルミ・木材に。
トラスコ品番
274-8426
全長(mm)
142
溝長(mm)
94
シャンク径(mm)
10.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする