S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
センター面取り用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06811226
品番
CC 8.0X120°
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。
全長(mm)
100
刃数
2
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
15
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
先端角(°)
120
外径(Φmm)
8
先端厚さ(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03
先端消失量(Z)
0.12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります