曜日別特売
013218 袋入り鉄工ドリル(10本入り) スーパーツール 06811240

013218 袋入り鉄工ドリル(10本入り) スーパーツール 06811240
013218 袋入り鉄工ドリル(10本入り) スーパーツール 06811240

袋入り鉄工ドリル(10本入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)22
22
19
20
24
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
シャンク径(mm)0.5
0.5
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
溝長(mm)6
6
4
5
7
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
内容量1袋(10本)注文コード06811240品番013218
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

1袋10本入りです。喰いつきが良いXシンニング加工です。鉄・アルミ・木材に使用可能です。

用途
鉄・アルミ・木材に。
トラスコ品番
274-8429
全長(mm)
22
溝長(mm)
6
シャンク径(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする