センター面取り用エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06811244 品番 CC 12.0X120°
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

全長(mm)120 刃数2 刃径(Φmm)12 シャンク径(Φmm)12 刃長(mm)25 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 先端角(°)120 外径(Φmm)12 先端厚さ(mm)0.6 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03 先端消失量(Z)0.17
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする