コーナーラウンジングカッター

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)18.5 注文コード06812452 品番CRC 4.75R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,460
この商品は刃径など69種類から選べます 他の種類を見る
寸法R(mm)4.75 先端径(mm)7 刃径(Φmm)18.5 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角直刃 公差(mm)0〜-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06812461
2022-09-02
用途:
真鍮のR付けに

真鍮材のR付け使用しました。
切れ味もよくて品質も良い物ですが
価格をもう少し抑えて頂けると、いろいろなRを揃えることが出来ます。

対象商品:
06812364
2020-07-23
用途:
製品の後加工
杉山精機 様

綺麗なRが出来ました。
もう少しコストパフォーマンスが良ければ言う事無しです。

対象商品:
06812504
2018-05-17
用途:
機械部品加工
有限会社兼森鉄工 様 (製造業)

機械部品のR面取りで使用しました
問題なく使用できました

対象商品:
06812382
2017-06-09
用途:
アルミ

コーナーカッターってこんなの?往復しないと(刃が向かっていく方?)面が汚い。

対象商品:
06812504
2016-06-24
用途:
プラスチックのR付け
製造業

会社での私物として購入しました。まだ未使用ですが、逃げ角が大きそうなので樹脂にも使えそうです。

対象商品:
06812303
2013-08-26
用途:
交差のうるさいR加工
株式会社キタイ 様

なかなかハイス鋼のRカッターが無く困っていました
納期も短納期で非常に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06812346
2014-10-07
用途:
S45Cのコーナーカット

良好な切れ味で、S45Cのコーナーカットには十分な性能だった。耐久性とMonotaroでの刃磨ぎ価格がどの程度になるかが今後のポイントと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
06812443
2014-03-31
用途:
製品のアール加工

何の問題もなく普通に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする