S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06815444
品番
GCCC 4.0X120°
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
8
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)
120
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端角の長さ(mm)
1.16