ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長・シャンク径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
全長(mm)
75
シャンク径(mm)
4.2
注文コード
06815519
品番
013454
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

喰いつきが良いXシンニング加工で貫通時のバリが少ない先端形状をしております。

用途
ステンレス・鉄の加工に。
トラスコ品番
345-9960
全長(mm)
75
溝長(mm)
43
シャンク径(mm)
4.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする