曜日別特売

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) - 富士製作所

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
全23種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
呼び径
高さ(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559638FW-45C-M761箱700-2498材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)1076M76
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04562122FW-45C-M161箱(75組)700-0977材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー222M16
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564179FW-45C-M221箱(45組)700-1010材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー312.5M22
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04565771FW-45C-M301箱(12組)700-1015材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)41.53.5M30
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566647FW-45C-M271箱(18組)700-0988材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)383M27
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04568099FW-45C-M561箱700-1013材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)805.5M56
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04569201FW-45C-M451箱(5組)700-2508材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)62.54.5M45
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04569630FW-45C-M141箱(100組)700-1007材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー18.52M14
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04569761FW-45C-M391箱(7組)700-0991材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)534M39
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04571328FW-45C-M331箱(11組)700-1023材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)453.5M33
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04572832FW-45C-M121箱(150組)700-1014材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー171.75M12
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04574478FW-45C-M101箱(250組)700-0997材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー13.51.5M10
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04576140FW-45C-M481箱(4組)700-0976材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)66.55M48
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04577391FW-45C-M201箱(50組)700-0972材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー27.52.5M20
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04577488FW-45C-M641箱700-1006材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)906M64
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04579037FW-45C-M181箱(50組)700-1005材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー25.52.5M18
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04580252FW-45C-M241箱(36組)700-0994材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:パーカー32.53M24
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04581232FW-45C-M801箱700-1018材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)1126M80
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04584226FW-45C-M721箱700-0990材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)1016M72
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04584811FW-45C-M361箱(9組)700-1022材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)49.54M36
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04585529FW-45C-M521箱700-2497材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)745M52
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04587629FW-45C-M681箱700-0974材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)956M68
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04588216FW-45C-M601箱700-0968材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)855.5M60
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする