ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長・シャンク径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
全長(mm)
61
シャンク径(mm)
2.8
注文コード
06816438
品番
013355
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

喰いつきが良いXシンニング加工で貫通時のバリが少ない先端形状をしております。

用途
ステンレス・鉄の加工に。
トラスコ品番
345-9972
全長(mm)
61
溝長(mm)
33
シャンク径(mm)
2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする