RE-105 ストレッチTOUCHグロ-ブ Reliable 06818931

RE-105 ストレッチTOUCHグロ-ブ Reliable 06818931
RE-105 ストレッチTOUCHグロ-ブ Reliable 06818931
RE-105 ストレッチTOUCHグロ-ブ Reliable 06818931

ストレッチTOUCHグロ-ブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06818931
品番
RE-105
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

動きやすくスリムにフィット。タッチパネル対応

用途
・ストレッチ性の高くて手に馴染むスマート防寒グローブ
・2本指タッチスクリーン
・デザインも兼ねた、しっかりグリップシリコン滑り止め仕様
・視認性高める反射ロゴプリント入り
サイズ
LL
全長(cm)
約245
手の平幅(cm)
約110
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ヘザーグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする