RE-112 ZEROウィンドハンズタッチ Reliable 06819010

RE-112 ZEROウィンドハンズタッチ Reliable 06819010
RE-112 ZEROウィンドハンズタッチ Reliable 06819010
RE-112 ZEROウィンドハンズタッチ Reliable 06819010

ZEROウィンドハンズタッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06819010
品番
RE-112
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

防風+ストレッチフィット、袖口ロング&タッチ仕様

用途
・防風ストレッチ&タッチスクリーン対応によるアウトドアウィンドガード!
・フィット性に富むストレッチタイプ
・カジュアルワーク感UPプリントパターン
・グリップ感のあるシリコン滑り止め・冷気から守る手首ロング&斜めカット
サイズ
LL
全長(cm)
約30
手の平幅(cm)
約11
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン 滑り止め:シリコン樹脂
色
アースカモ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする