NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180

NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180
NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180
NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180
NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180
NM-5316 カローテ TopHook保温保冷マグボトル リブプラス 06821180

カローテ TopHook保温保冷マグボトル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
06821180
品番
NM-5316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

掛けられる保温保冷ボトル。保温保冷機能。ふた栓には凸凹形状のシリコーン付きで開けやすい。

色
ブルー
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
340
寸法(cm)
7.3×7.3×28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする