リブプラス
カローテ TopHook保温保冷マグボトル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
06821198
品番
NM-5315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
掛けられる保温保冷ボトル。保温保冷機能。ふた栓には凸凹形状のシリコーン付きで開けやすい。
色
ピンク
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
340
寸法(cm)
7.3×7.3×28