S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823065
品番
OE G30
参考基準価格(税別)
¥68,540
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
G30
刃幅(mm)
4.25
最大切削深さ(mm)
6
公差(mm)
0〜-0.02
ねじれ角(°)
30