S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823302
品番
OE S10
参考基準価格(税別)
¥20,030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
95
刃径(Φmm)
12.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
S10
刃幅(mm)
1.75
最大切削深さ(mm)
2
公差(mm)
0〜-0.02
ねじれ角(°)
30