S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823731
品番
SA-GCCC 3.0X60°
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
先端角(°)
60
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端径(ΦA)(mm)
0.6
先端角の長さ(mm)
2.25
ΦA部長さ(mm)
0.17
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります