S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823774
品番
SA-GCCC 8.0X60°
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
先端角(°)
60
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端径(ΦA)(mm)
1.6
先端角の長さ(mm)
6.01
ΦA部長さ(mm)
0.46
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります