S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823905
品番
SA-GCCC 20.0X90°
参考基準価格(税別)
¥142,440
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃数
2
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)
90
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端径(ΦA)(mm)
4
先端角の長さ(mm)
9.15
ΦA部長さ(mm)
1.15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります