S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823993
品番
SA-GCCC 20.0X120°
参考基準価格(税別)
¥142,440
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)
120
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
先端角の長さ(mm)
5.77
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります