S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06827536
品番
S-CRC mini 1.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Sコーティングを施しております。
狭い溝のR面取り加工に最適です。
刃径(Φmm)
5.5
寸法R(mm)
1.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
3
先端径(mm)
1.5
表面処理
Sコーティング
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0〜-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります