30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397

30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397
30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397
30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397
30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397
30800301 BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立 京セラインダストリアルツールズ 06829397

BPWN-1100専用 ペットボトルジョイント組立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06829397
品番
30800301
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ペットボトルと充電式ポータブルウォッシャーBPWN-1100本体をワンタッチで接続できます
2Lペットボトル用ホース付きです
接続するペットボトルは2Lサイズを推奨します(一般に流通している口径28mmのペットボトルを使用してください)
充電式ポータブルウォッシャーBPWN-1100専用です

用途
ペットボトルと充電式ポータブルウォッシャーBPWN-1100本体のワンタッチ接続
適合機種
BPWN-1100
品番
品名コード:30800301
質量(g)
37
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×180×34
ホース長さ(mm)
(2Lペットボトル用ホース)約320
注意
※作業前に取り付けされる本体の取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※ワレやカケがある場合は使用しないでください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする