- 用途
- 電気工事・設備工事に最適
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 低速 0~330 / 高速 0~1700
- 質量(kg)
- 1
- 付属品
- 10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×1個、充電器(UC12SDL)、ケース ※ビット別売
- 寸法(mm)
- 【機体】120×219×74
- 穴あけ能力(mm)
- 【木材】Φ29、【鋼材】Φ10、【アルミ】Φ12
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 先端形状
- 六角軸 二面幅 6.35mm
- 締付け能力(mm)
- 【小ねじ】ねじ径6、【木ねじ/下穴あり】呼び径5.8×長さ45
- 締付トルク(N・m)
- 【1】0.6、【5】1、【10】1.9、【15】3、【20】4、【ドリルモード】低速 36/高速 14、【最大]低速 38/高速 15