曜日別特売
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820

KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820
KHF12269W 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器) 06831820

送風機能付ファンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831820
品番
KHF12269W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

夏は涼しく、冬は暖かく。
年中使えて収納いらずなホットアンドクール
タワー型のスタイリッシュなデザイン
使用モードがわかりやすいディスプレイ
送風3段階、温風2段階調整可能
室温連動モード、お気に入り設定
温風時5時間自動オフ、リモコン付属

幅(mm)
240
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
700
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
温風時1200w、送風時28W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする