送風機能付ファンヒーター
夏は涼しく、冬は暖かく。
年中使えて収納いらずなホットアンドクール
タワー型のスタイリッシュなデザイン
使用モードがわかりやすいディスプレイ
送風3段階、温風2段階調整可能
室温連動モード、お気に入り設定
温風時5時間自動オフ、リモコン付属
- 幅(mm)
- 240
- 質量(kg)
- 5.3
- 高さ(mm)
- 700
- 奥行(mm)
- 240
- コード長さ(m)
- 約1.6
- 消費電力
- 温風時1200w、送風時28W
- 対応
- 二重安全転倒スイッチ:◯
- 切タイマー
- 温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ

















![石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70829414-261023-02.jpg)





