曜日別特売
7849BL S ツイル ワークジャケット Beta 06832581

ツイル ワークジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード06832581品番7849BL S
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

調節可能なスナップボタン付き袖口です。フロントジッパー開閉です。フィット感を高めるストレッチウエストバンドです。ペンや小さな工具を収納できる右胸ポケットと、ストラップ開閉とバッジインサート付き左胸ポケットです。大きなウエストポケットです。内側ポケット2個です。

サイズ
S
色
ブルー
素材
T/Cツイル・ポリエステル65%・綿35%
厚さ(g/m2)
生地:245
注意
※画像は代表画像です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする