曜日別特売
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252

043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252
043757 卓上そうじきクリーニャー デビカ 06834252

卓上そうじきクリーニャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
パープル
注文コード
06834252
品番
043757
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

机の上の消しカスなどを手軽にお掃除できる、乾電池式の卓上そうじきです。単3型乾電池2本使用(別売)。ぷにぷに肉球スイッチで簡単に電源をオン・オフできます。安心フィルターで直接ファンに当たらない仕様。見えるダストケースでゴミ捨て時期がわかりやすい。フィルターお掃除ブラシを搭載しています。

用途
卓上そうじき
色
パープル
材質
本体:ABS、シリコン・ダストケース:PC
寸法(mm)
W76×D76×H75
質量(g)
152g(包装資材含む)
連続使用時間
約10分以内。
使用乾電池
単3形乾電池2本使用(別売)。※充電式電池は使用不可です。
電池寿命
約60分。※電池の種類によって異なります。
注意
※乾電池式:単3電池2本使用(別売)
※充電式電池は使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする