曜日別特売

電熱ベスト11箇所発熱 SHB-45800mAhバッテリー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06834376
品番
SHB-5-22800-2XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

11ヵ所ヒーター付き電熱ベスト+22,800mAhモバイルバッテリーセット
・11ヵ所発熱エリア
・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能
・軽薄で手触り柔らかく保湿性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い、洗濯洗い可能
・薄型、軽量コンパクトバッテリー

用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別
ベスト
色
(バッテリー)ブラック,ホワイト※色選択不可
機能
電熱、薄型、軽量
バッテリー
約69×140×19mm
バッテリー容量(mAh)
22800mAh
素材
表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル、化繊綿

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする