曜日別特売
FZ-35 トタン切鋏用ケース Forza 06834708

FZ-35 トタン切鋏用ケース Forza 06834708
FZ-35 トタン切鋏用ケース Forza 06834708

トタン切鋏用ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06834708
品番
FZ-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

大型の鋏を収納できます
縦長形状で鋏を出し入れしやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます

用途
トタン切鋏、板金鋏、折込鋸の腰回り収納
トタン切鋏用ケース
色
ブラック
区分
大
質量(g)
155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×90×25
装着方式
ベルト通し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする