コヅチ
くろがねシリーズ ドッキングアタッチメント
10種類の工具を収納できるアタッチメントです。
用途
作業工具等の収納に。
トラスコ品番
202-3143
材質
黒ベルポーレン 工具差部分:パラフィン防水加工綿布
形状
ドッキングアタッチメント300パイ
幅(mm)
300
色
黒
高さ(mm)
300
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06150702
DA-30BK
¥
7,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください