Forza
革ペンチ2段ドライバ差
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06834717
品番
FZ-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ペンチを2段に分けて収納できます
ドライバー差しを2か所備えています
底が開いた構造で、工具先端による底面の傷みを抑えます
革製で道具になじみやすいです
用途
ペンチとドライバーの腰回り収納
仕様
ドライバー差し:2か所
材質
革
質量(g)
125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×100×40
収納数
2段
装着方式
ベルト通し