Forza
革ミゼットカッター差
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06834726
品番
FZ-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ミゼットカッターを収めやすい専用形状です
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます
用途
ミゼットカッターの腰回り収納
工具差し
材質
革
質量(g)
87
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×85×29
適合工具
ミゼットカッター
装着方式
ベルト通し