曜日別特売
FZ-107 革カッター差 替刃入付 Forza 06834769

FZ-107 革カッター差 替刃入付 Forza 06834769
FZ-107 革カッター差 替刃入付 Forza 06834769

革カッター差 替刃入付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06834769
品番
FZ-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

カッターと替刃をまとめて携帯できます
市販のL型カッターを収納できます
革製で道具になじみやすいです

用途
L型カッターと替刃の腰回り収納
付属品
替刃入れ
材質
革
質量(g)
85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×70×40
適合工具
L型カッター
装着方式
ベルト通し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする