曜日別特売
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110

LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110
LAN-GIGAFA505 スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久 サンワサプライ 06835110

スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06835110
品番
LAN-GIGAFA505
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
-40~75℃の広い温度範囲に対応。工場など厳しい環境でも安定して動作します。
耐久性に優れたメタル筐体を採用。DINレールに取り付けでき、産業機器への組み込みに便利です。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)
DC9.6~60Vの広範囲電源入力に対応し、さまざまな産業機器環境で使用できます。
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が静かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする