USBポートからRS232Cのシリアル9ピンへ変換できる変換アダプタです。
FTDIチップセットの採用によりデバイスの互換性を高め、既存のFTDI社ドライバ環境を活用する現場でも導入しやすいです。
RS232Cシリアルインターフェースをサポートし、業務用機器や産業機器の通信環境をUSBで手軽に拡張できます。
電磁干渉を抑えるEMI対策機能により、業務用機器や産業機器との通信でも安定したデータ伝送を実現します。
データ転送速度は最大921.6Kbpsに対応。用途に合わせて安定運用できます。
データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
512バイトのバッファを内蔵しています。
COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。
シリアルマウス・キーボードには使用できません。