29mmのブラシレスモーターを搭載し、小型にも関わらず吸引力の高いバキュームクリーナー
スティック型のデザインで、誰でも持ちやすく使いやすい。シュレッダーなどの横に置いても邪魔にならないコンパクトサイズです。
245gと軽量デザイン。
ワンタッチでごみを捨てることができます。
HEPAフィルターを搭載しており、微細な粒子もキャッチできる。
HEPAフィルターは洗浄可能です。十分に乾燥後、再利用い可能です。
2段階で風量の調節が可能。
ストラップホールつきで、手元からの落下を防止することができます(ストラップ別売)
Type-Cで給電が可能です。