※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 実験関連品
PTFE ウェハーディッパー柄付 150Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06844678
品番
NR1674-002
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
440-4858
高さ(mm)
330
質量(g)
400
タイプ
5インチ用
内径(Φmm)
140
外径(Φmm)
150
アズワン品番
61-3538-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000