NB-TGFL-35 ガスフライヤー タニコー 06845012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスフライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06845012 品番NB-TGFL-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

可燃物(可燃壁)への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。

ガスの種類LP 付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 接続口径15A 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800 ガス消費量(kW[kg/h])6.0[0.43] 油量(L)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする