曜日別特売
3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899

 

3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899
3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899
3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899
3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899
3030720 ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱 ニッぺ(日本ペイント) 06845899

ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内容量が80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3kg)
注文コード
06845899
品番
3030720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン 遮熱
ハイグレード屋根用塗料「ニッペ グランセラベスト 2液ファイン」の耐候性をそのままに「遮熱性能」を発揮します。
フッ素樹脂塗料を超える高耐候性に遮熱性能を加えたハイグレードの屋根用塗料です。
【特長】
高い遮熱技術
赤外線反射率の高い特殊顔料により、遮熱性能を発揮します。
優れた耐候性
促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。
幅広い対応屋根材
住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
優れた作業性
乾燥が早く、作業性に優れています。
防藻/防かび性
藻/かびの発生を抑制します。
塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。

用途
【対応屋根材】 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根
【用途】 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
【適用下塗塗料】 推奨下塗塗料 サーモアイプライマー、サーモアイシーラー、1液サーモアイシーラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※下塗にサーモアイプライマー、サーモアイシーラー、1液サーモアイシーラー以外の下塗りもご使用いただけますが、日射反射率が低下する可能性があります。
※高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを5日以内に塗り重ねてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする