曜日別特売
FG60KAM-JA デジタル台はかり FGシリーズ A&D 06846917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG60KAM-JA デジタル台はかり FGシリーズ A&D 06846917
FG60KAM-JA デジタル台はかり FGシリーズ A&D 06846917

デジタル台はかり FGシリーズ

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ひょう量60kg注文コード06846917品番FG60KAM-JA
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプル操作で約1秒の高速測定
1/6000の高精度
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり最小表示(kg)内部設定にて変更可:0.005、0.01、0.02最大計数値(個)96000質量(kg)11.2直線性±0.02kg電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)付属品取扱説明書、ACアダプター仕様サンプル登録制限(サンプル登録時の合計質量):62.5g以上トラスコ品番277-4038消費電力(W)0.36ひょう量60kg最小表示/目量(mm)0.01kg計量皿寸法W(mm)380計量皿寸法D(mm)300表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)再現性0.01kg外形寸法D(mm)624外形寸法W(mm)300サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1アズワン品番1-7749-02RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅初期設定値:60kg
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※校正証明書付はWEB限定注文となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 計量
製造業

2019年に購入した古くなり、新しい同じものを購入しました。耐久性もあり
使いやすいです。

2025-04-04
用途: 洗ったものを計る
サービス業

意外と軽く、持ち運びも大丈夫。
わかりやすく、やりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 06846917
2022-06-30
用途: 荷物の計量
卸売・小売業

表示が見やすく操作もシンプルで使いやすいです。計量時間も短くあっという間に量れるので、作業効率が良く助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 06846971
2022-09-16
用途: 商品の函詰や商品の重量の測定

視認性もよく、操作も簡単で扱いやすく、概算の重量函入れ作業などでは重宝しています。

対象商品 : 06846917
2021-10-22
用途: 重量のある荷物を軽量
農・林・水産業

使ってみて計量が、スムーズにできくるいがありません。

対象商品 : 06846962
2020-09-23
用途: 農作物の計量
稲富農産農・林・水産業

台が広くて量りやすい。
計量も1秒ででるので早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 53073013
2020-09-15
用途: 原料の計量
製造業

立ち上がりも早く、使いやすいです。汚れてもふき取りやすく、清潔に保てます。

対象商品 : 06846926
2019-05-17
用途: 在庫個数計量
製造業

はかり自体の重さは軽量で持ち運びやすい。
まだ慣れていない為、すこしわかりずらい。
慣れれば、重たい物もはかれるので、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2が参考にしています
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする