AMG-400 オートグリースマシンガン(エア式) ヤマダコーポレーション 06846987

AMG-400 オートグリースマシンガン(エア式) ヤマダコーポレーション 06846987 AMG-400 オートグリースマシンガン(エア式) ヤマダコーポレーション 06846987

オートグリースマシンガン(エア式)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06846987 品番AMG-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

軽量・コンパクトで高所作業時に最適です。
給脂箇所や給脂量が多い現場でも連射が威力を発揮します。
エアーホースを接続するだけで6〜32MPaまで圧力給脂が可能です。
短時間でベストメンテナンスを可能にします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)1.8 付属品ノズル(CNP-2) 仕様400gカートリッジ専用 トラスコ品番274-0664 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 動作方式エアー式 吐出圧力(MPa)6〜32 吐出量(mL/min)100〜280 適合グリースちょう度No.1〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06846987
2018-06-30
用途:
作業用機械の注油
農・林・水産業

特にありませんが寒冷地(北海道)冬期はグリスが固くて苦労します。

対象商品:
06846987
2015-02-19
用途:
農業機械等のグリスアップ

このような便利な器具があるとは驚きです。手動によるグリスアップしか知りませんでした。届いたグリースガンを早速コンプレッサーに繋いでテストしてみましたが、グリースガンの引き金の強弱に応じて、心臓の鼓動のように規則正しく「ドク」or「ドク・ドク」と伝わり、グリスアップを実感できることに感動しまた。また、器具も安価であり農機具等の整備が確実に省力化するものと期待します。

5人が参考にしています
対象商品:
06846987
2015-02-22
用途:
トラック、ユンボ、その他

少し減圧しないと細かいピンは一瞬でグリスが溢れる

1人が参考にしています
対象商品:
06846987
2013-06-19
用途:
車両のキングピン、リーフサス、昇降ゲートなどの躍動部分の給脂に利用。

名前のとおりほんとにマシンガンで、少ないエア圧(0.2〜0.7MPa)ながら最大吐出量(mL/min)310と最高吐出圧力(MPa)32のおかげで今までちょっとずつしかグリスが入らなかったところでもよく入りズンズンズンと一回一回の量が多いためにカートリッジグリスがすぐになくなりますが私には逸品です。

4人が参考にしています
対象商品:
06846987
2014-04-01
用途:
重機のグリスアップ
有限会社イーセン貿易 様

30回程度使用したらグリスが出なくなり使い物にならなかった。

6人が参考にしています
対象商品:
06846987
2013-11-08
用途:
トラックのグリスUP

圧力が弱い、エアー漏れして壊れやすい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする