90°エルボ(ロング)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200 呼び径(B)8 材質SUS316 注文コード06848004 品番316EL200A20S
参考基準価格(税別)¥132,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は呼び径・材質など117種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び厚さSch20 材質SUS316 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5556 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法F(mm)304.8 厚さT(mm)6.5 スケジュールSch20 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)216.3 内径ID(Φmm)203.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06847566
2022-05-20
用途:
溶接配管材として

もうワンサイズ下の物(10A)が欲しい。
他社品にもないので規格外扱いなのかとも思う?

1人が参考にしています
対象商品:
06847566
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時

チーズ同様内面の仕上げがきれいで良かった。コスパも満足のいく商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする