イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SUS316
注文コード
06848038
品番
316EL20A40S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び厚さ
Sch40
材質
SUS316
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5559
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
2.9
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
21.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材