90°エルボ(ロング)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質SUS316 注文コード06848135 品番316EL32A40S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径・材質など117種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 呼び厚さSch40 材質SUS316 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5568 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法F(mm)47.6 厚さT(mm)3.6 スケジュールSch40 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06847566
2022-05-20
用途:
溶接配管材として

もうワンサイズ下の物(10A)が欲しい。
他社品にもないので規格外扱いなのかとも思う?

1人が参考にしています
対象商品:
06847566
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時

チーズ同様内面の仕上げがきれいで良かった。コスパも満足のいく商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする