REX(レックス)[自動車用品]
ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06850370
品番
RT06-1130A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ドライブシャフト先端のネジ山を修正するダイスです。修正ダイスのため、新規ねじは製作できません。
用途
車のメンテナンス
適合サイズ
M20×1.25、M20×1.50、M22×1.00、M22×1.50、M24×1.50、M24×2.00、13/16”×20UNEF、3/4”×20UNEF
二面幅(mm)
ダイス:32
駆動部サイズ
ダイスホルダー:27mmHex&1/2sq
注意
※用途以外使用しない
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません