コンセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300×150 呼び径(B)12×6 材質SUS304 注文コード06851154 品番304RC300AX150A10S
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は呼び径・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)300×150 呼び径(B)12×6 呼び厚さSch10 材質SUS304 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4518 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)203.2 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする