曜日別特売
TO-930-2T 18-8 ホテルパン用アミ ノンスティック加工付 SUGICO(スギコ) 06853547

TO-930-2T 18-8 ホテルパン用アミ ノンスティック加工付 SUGICO(スギコ) 06853547
TO-930-2T 18-8 ホテルパン用アミ ノンスティック加工付 SUGICO(スギコ) 06853547

18-8 ホテルパン用アミ ノンスティック加工付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ1/1
内容量1個注文コード06853547品番TO-930-2T
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ホテルパン、デラックスパン用の敷アミです。

用途
スチコンなど
サイズ
1/1
外寸(mm)
464×262×H15
材質
SUS304
加工
フッ素樹脂加工付
耐熱温度(℃)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする