※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
06854444
品番
304HS80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
トラスコ品番
806-4373
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06854444
304HS80A
04991744
HS80A
ハーフソケット(ストレートネジ)
イノック
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました