曜日別特売
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527

R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527
R-AK400-BKNNMN-G-1 CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL 06854527

CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06854527
品番
R-AK400-BKNNMN-G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

4本のヒートパイプを備え最大220Wの放熱効率を実現する、コストパフォーマンスに優れたサイドフロー型CPUクーラー
独自のマトリックスフィンデザインを採用
最大220Wの放熱効率を実現
6mm径ヒートパイプを4本搭載
流体軸受けの120mm径ファンを装備
IntelとAMDのCPUソケットに対応
ブラックとホワイトの2色をラインナップ

注意
※・こちらの製品のサポートは、初期不良含め全て代理店のサポートにて承っております。
※お問い合わせは下記サポートにご連絡ください。
※代理店サポートセンター
※TEL:03-5215-5652
※受付時間:平日10:00~16:00(お休み:土日、祝祭日、特定日)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする